AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NT844 Arresto di emergenza, Harmony XB7, Ø22 mm, rosso, testa pulsante a fungo Ø 40 mm, premere-tirare, 2 NC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Premere-tirare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 22.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3606480465628

Codice prodotto

SNRXB7NT844

Cod. produttore

XB7NT844

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Premere-tirare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Diametro del fungo:

40 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Questo pulsante rosso con testa a fungo Harmony XB7 di 40 mm di arresto d'emergenza / spegnimento funziona con un meccanismo premere-tirare e usa morsetti a vite. Questo pulsante di arresto di emergenza/spegnimento, denominato anche EMS (Emergency Machine Stop) e EMO (Emergency Off), è facilmente installabile nelle aperture standard del diametro di 22 mm e collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Ha una ghiera in plastica. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto.