AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NS9444 Pulsante emergenza Ø22 - rosso - testa fungo Ø40 - sblocco rot.chiave 2 NC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Con chiave

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 22.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480465642

Codice prodotto

SNRXB7NS9444

Cod. produttore

XB7NS9444

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Con chiave

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Diametro del fungo:

40 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Il pulsante rosso monolitico con testa a fungo Schneider Electric Harmony XB7 di 40 mm di arresto d'emergenza funziona con un meccanismo di sblocco con chiave (chiave n. 455) e usa morsetti a vite. È dotato di 2 contatti NC e di una ghiera in plastica. Questo pulsante di arresto/spegnimento d'emergenza, detto anche EMS (Emergency Machine Stop- Arresto macchina di emergenza) e EMO (Emergency Off -spegnimento di emergenza) a componente singolo, può essere facilmente installato in un foro standard di 22 mm di diametro ed è collegabile con semplici collegamenti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie al suo grado di protezione IP65 è resistente all'urto e alle vibrazioni ed è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi.