SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NJ04M1 Pulsante luminoso- LED - ad aggancio - 1 NO - rosso - 230 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Alto
Colore del pulsante - Rosso / Verde
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
10 PZ
EAN
2000005777110
Codice prodotto
SNRXB7NJ04M1
Cod. produttore
XB7NJ04M1
Produttore
SNR
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Alto
Colore del pulsante:
Rosso / Verde
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Numero di elementi di comando:
1
Instabile:
no
Tensione di alimentazione della lampada:
230 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero di contatti di scambio:
0