AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NH25 Pulsante filoghiera nero Ø22 - ad aggancio - 1 NO + 1 NC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NH25 Pulsante filoghiera nero Ø22 - ad aggancio - 1 NO + 1 NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Bianco e nero

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Numero di elementi di comando - 0

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480470301

Codice prodotto

SNRXB7NH25

Cod. produttore

XB7NH25

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Bianco e nero

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Numero di elementi di comando:

0

Instabile:

no

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Numero di contatti di scambio:

0

Il pulsante monolitico a filo ghiera nero Harmony XB7 di Schneider Electric funziona con un meccanismo a premere per rilasciare / a impulso e morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NO + 1 contatto NC e di una ghiera in plastica. Questo pulsante a filo ghiera a singolo componente fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture del pannello standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie al suo grado di protezione IP65 è resistente all'urtoe alle vibrazioni ed è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi.