AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6ECD222P Selettore nero Ø16 - LEVA- 2 posizioni - 2NC/NO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6ECD222P Selettore nero Ø16 - LEVA- 2 posizioni - 2NC/NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Con lampada - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110640618

Codice prodotto

SNRXB6ECD222P

Cod. produttore

XB6ECD222P

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Con lampada:

no

Colore del pulsante:

Nero

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

16.2 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Colore dell'anello frontale:

Nero

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Selettore nero Ø16, LEVA- 2 posizioni, 2NC/NO. gamma prodotto: Harmony XB6E - nome abbreviato: XB6E - diametro di montaggio: 16 mm - Forma della testa: quadrato - informazioni posizione operatore: 2 posizioni - tipo e composizione contatti: 2 OC - funzionamento dei contatti: a scatto - connessioni - morsetti: fast connector socket, insulated faston : 2,8 x 0,5 mm, solder terminal, clamping connection <= 0,75 mm² / AWG 19 min - materiale contatti: argento placcato oro. Benefici: Progredire con fiducia La gamma. Compatta Harmony da ø 16mm è stata specificamente progettata per le applicazioni con spazi ridotti. Questa gamma combina semplicità di installazione e flessibilità. Il grado di protezione di IP 65 ne consente l'utilizzo in tutti i tipi di applicazioni.... Applicazioni: - Industria: macchine rifinitrici di piccola taglia, pannelli di controllo remoti e locali., Edifici: quadri di comando, sorveglianza volumetrica, allarmi., Settore terziario: laboratori e strumentazione medica, trasporto, apparecchiature elettroniche di piccola taglia....