AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6AS8349B Pulante arresto emergenza Ø16 - sblocco rotazione - rosso - 1 NO + 2 NC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6AS8349B Pulante arresto emergenza Ø16 - sblocco rotazione - rosso - 1 NO + 2 NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Girare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110071542

Codice prodotto

SNRXB6AS8349B

Cod. produttore

XB6AS8349B

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Girare

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

16 mm

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione Faston

Il pulsante completo rosso di arresto di emergenza Harmony XB6 fa parte della gamma dei pulsanti modulari in plastica di diametro 16 mm Harmony XB6. Ha una testa circolare a fungo con ripristino girare per sbloccare di diametro 30 mm, con azionamento a scatto e aggancio meccanico. Dispone di 1 contatto NO + 2 contatto NC ad apertura lenta e di connessione Faston. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come macchine di piccole dimensioni e pannelli di comando. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.