SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5S9B2M12 Interruttore biometrico USB monostabile RGPD - collegamento tramite connettore M12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Altri
Numero di posizioni di commutazione - 0
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Con lampada - no
Colore del pulsante - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
2000005777097
Codice prodotto
SNRXB5S9B2M12
Cod. produttore
XB5S9B2M12
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Numero di posizioni di commutazione:
0
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Con lampada:
no
Colore del pulsante:
Altri
Instabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
12
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Colore dell'anello frontale:
Nero
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica