AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5RMB03 Kit pulsantiera mobile + trasmett. + ricevitore non configurabile - 24 VDC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5RMB03 Kit pulsantiera mobile + trasmett. + ricevitore non configurabile - 24 VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Combinazione

  • Colore del pulsante - Nero

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480334467

Codice prodotto

SNRXB5RMB03

Cod. produttore

XB5RMB03

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Combinazione

Colore del pulsante:

Nero

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Il set di unità ricevitore e pulsante wireless nero a filo ghiera Harmony XB5R di Schneider Electric è dotato di un ingresso 24 Vcc ed è montato in una scatola in plastica. Ha una doppia ghiera in plastica isolata. Questo pulsante wireless senza batteriacon scatola è ideale per il controllo remoto indipendente del nastro trasportatore e delle macchine inaccessibili. Viene fornito premontato in una pratica scatola che permette di evitare il montaggio in un armadio. Il ricevitore può anche essere montato su guida DIN.