SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5FK134B5C0 Selettore luminoso rosso 3pos.- filopannello - 24Vac/dc - ghiera grigia - Ø30 - LED universale - NO+NC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella
Numero di posizioni di commutazione - 3
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Con lampada - sì
Colore del pulsante - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
2000005776403
Codice prodotto
SNRXB5FK134B5C0
Cod. produttore
XB5FK134B5C0
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Numero di posizioni di commutazione:
3
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Con lampada:
sì
Colore del pulsante:
Rosso
Instabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione:
0...24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
31 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Colore dell'anello frontale:
Nero
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica