SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5FK133B5 Selettore luminoso verde 3 pos.filopannello Ø30 24Vac/dc NO+NC- LED universale


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Altri
Numero di posizioni di commutazione - 3
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Con lampada - no
Colore del pulsante - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
2000005776342
Codice prodotto
SNRXB5FK133B5
Cod. produttore
XB5FK133B5
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Numero di posizioni di commutazione:
3
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Con lampada:
no
Colore del pulsante:
Verde
Instabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
30.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di protezione (NEMA):
13
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Colore dell'anello frontale:
Nero
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica