AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5FA42 Harmony XB5, pulsante rosso filopannello, in plastica, ad impulso, Ø30 1NC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5FA42 Harmony XB5, pulsante rosso filopannello, in plastica, ad impulso, Ø30 1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Colore del pulsante - Nero

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Instabile -

  • Tensione di alimentazione della lampada - 0 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481360502

Codice prodotto

SNRXB5FA42

Cod. produttore

XB5FA42

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Colore del pulsante:

Nero

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Instabile:

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

30.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Con anello frontale:

no

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Il pulsante a filo pannello fa parte della gamma Harmony XB5 in plastica ed è un prodotto completo. Il diametro di montaggio è 30,5 mm. Non ha marcatura. È disponibile l'opzione di marcatura personalizzata tramite lo strumento di personalizzazione web nel sito web di Schneider Electric. Il design a filo pannello di questo pulsante risponde alle richieste del mercato in termini di ergonomia ed estetica. Il tipo di contatto è 1NC ad apertura lenta e il terminale di collegamento è a vite. Il meccanismo di funzionamento è ad impulso e il meccanismo del pulsante è a filo ghiera. La testa è circolare e di colore rosso. Ghiera e base di fissaggio sono in plastica. Il pulsante pesa 37 grammi. Dimensioni: altezza 42 mm e larghezza 36,6 mm. La semplicità di installazione, la flessibilità e la robustezza lo rendono adatto per la maggior parte dei settori e delle applicazioni industriali. I gradi di protezione IP66, 67, 69 e 69K, tipo 13 e 4X, IK03 assicurano protezione contro oggetti solidi e urti e tenuta a polvere e acqua. È certificato EN/IEC, CE, UL, CSA, JIS, NEMA e per il settore navale. Per facilitare l'installazione sono disponibili accessori da ordinare separatamente. La confezione include 1 pulsante. Può essere facilmente installato su un foro del pannello con l'aiuto di un cacciavite a croce. I contatti e le teste sono progettati per prevenire le vibrazioni, contribuendo a garantire un montaggio e un cablaggio sicuri. È ecocompatibile e conforme a direttive quali RoHS, RAEE, ecc. relative alla protezionedell'ambiente. Inoltre, il pulsante a sfioramento offre un'interazione intuitiva e moderna, ideale per applicazioni avanzate.