AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5DSM Contaore - display meccanico a 5 cifre - 230-240 VAC 50 HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5DSM Contaore - display meccanico a 5 cifre - 230-240 VAC 50 HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Digitale

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete o su pannello frontale

  • Campo di conteggio - 9999 h

  • Tensione di ingresso - 230...240 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110102642

Codice prodotto

SNRXB5DSM

Cod. produttore

XB5DSM

Produttore

SNR

Modello:

Digitale

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete o su pannello frontale

Campo di conteggio:

9999 h

Tensione di ingresso:

230...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Funzione reset:

Nessuno

Frequenza della tensione di ingresso:

50...50 Hz

Visualizzazione di esecuzione:

Larghezza:

30 mm

Tipo di azionamento:

Sincronizzato in rete

Numero di cifre:

5

Altezza:

30 mm

Larghezza in numero di moduli:

0

Profondità di incasso:

60 mm

Larghezza placca frontale:

30 mm

Altezza placca frontale:

30 mm

Diametro foro sul pannello:

22.5 mm

Fissaggio su pannello con spessore massimo:

6 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Il contatore orario Harmony XB5 di Schneider Electric ha un display a 5 cifre ed è fornito con una tensione compresa tra 230 e 240 Vca. Ha una forma rettangolare con un corpo metallico e una ghiera in plastica. Questo contatore orario fornisce un indicatore visivo del numero di ore di funzionamento dell'installazione. È facilmente installabile in aperture standard del diametro di 22 mm. Grazie al suo IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, antipolvere e impermeabile, pertanto è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.