AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5DSG Contaore - display meccanico a 5 cifre - 120 VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5DSG Contaore - display meccanico a 5 cifre - 120 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Digitale

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete o su pannello frontale

  • Campo di conteggio - 0 h

  • Tensione di ingresso - 120...120 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110102635

Codice prodotto

SNRXB5DSG

Cod. produttore

XB5DSG

Produttore

SNR

Modello:

Digitale

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete o su pannello frontale

Campo di conteggio:

0 h

Tensione di ingresso:

120...120 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Funzione reset:

Nessuno

Frequenza della tensione di ingresso:

50...60 Hz

Visualizzazione di esecuzione:

no

Larghezza:

30 mm

Tipo di azionamento:

Quarzo

Numero di cifre:

5

Possibile imprecisione giornaliera:

60 s

Altezza:

30 mm

Larghezza in numero di moduli:

30

Profondità di incasso:

60 mm

Larghezza placca frontale:

30 mm

Altezza placca frontale:

30 mm

Diametro foro sul pannello:

22 mm

Fissaggio su pannello con spessore massimo:

0 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Il contatore orario Harmony XB5 di Schneider Electric ha un display a 5 cifre ed è fornito con una tensione di 120 Vca. Ha una forma rettangolare con un corpo metallico e una ghiera in plastica. Questo contatore orario fornisce un indicatore visivo del numero di ore di funzionamento dell'installazione. È facilmente installabile in aperture standard del diametro di 22 mm. Grazie al suo IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, antipolvere e impermeabile, pertanto è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.