AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AT845 Pulsante arresto emergenza Ø22 testa fungo Ø40mm rosso premere tirare 1NO+1NC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AT845 Pulsante arresto emergenza Ø22 testa fungo Ø40mm rosso premere tirare 1NO+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110903751

Codice prodotto

SNRXB5AT845

Cod. produttore

XB5AT845

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Rosso

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

no

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Con anello frontale:

no

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Il pulsante rosso modulare con testa a fungo Schneider Electric Harmony XB5 di 40 mm di arresto d'emergenza funziona con un meccanismo Premere_Tirare e usa morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NA + 1 contatto NC e di una doppia ghiera in plastica isolata. Questo pulsante di arresto di emergenza/spegnimento, denominato anche EMS (Emergency Machine Stop) e EMO (Emergency Off), è facilmente installabile nelle aperture standard del diametro di 22 mm e collegabile con semplici collegamenti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 40 mm. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.