SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AS84462 Harmony XB4, Arresto di emergenza, plastica, fungo rosso Ø40, Ø22, ad aggancio, girare per sbloccare, 1 NC + 1NC auto-monitorato


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Girare
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) - IP66
Con illuminazione - no
Diametro del foro - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606481068750
Codice prodotto
SNRXB5AS84462
Cod. produttore
XB5AS84462
Produttore
SNR
Tipo di sblocco:
Girare
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP66
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22 mm
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Diametro del fungo:
40 mm