AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AS8446 Harmony XB4, Arresto di emergenza, plastica, fungo rosso Ø40, Ø22, ad aggancio, girare per sbloccare, 1 NC auto-monitorato

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AS8446 Harmony XB4, Arresto di emergenza, plastica, fungo rosso Ø40, Ø22, ad aggancio, girare per sbloccare, 1 NC auto-monitorato

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Girare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005775475

Codice prodotto

SNRXB5AS8446

Cod. produttore

XB5AS8446

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Girare

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP66

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22 mm

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Diametro del fungo:

40 mm

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB5, un'offerta di pulsanti, interruttori e lampade spia in plastica Ø 22 mm. Questo pulsante rosso di arresto d'emergenza è dotato di una testa a fungo. Funziona con un meccanismo "girare per sbloccare". Questo pulsante con testa a fungo fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo e l'arresto delle macchine. È dotato di 1 contatto di monitoraggio NC con funzionamento ad apertura lenta. Grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Ha una ghiera in plastica e una testa a fungo di diametro 40 mm. È un prodotto classificato IP66, IP67, IP69 e IP69K ed è certificato CE, CCC, UKCA, EAC, UL e CSA. È facilmente installabile in fori standard delpannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB5 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente.