SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AS84425 Pulsante arresto di emergenza, Harmony XB4, plastica, fungo rosso 40 mm, 22 mm, girare per sbloccare, 1NC, contatti Push-in


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Girare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP66
Con illuminazione - no
Diametro del foro - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000005775444
Codice prodotto
SNRXB5AS84425
Cod. produttore
XB5AS84425
Produttore
SNR
Tipo di sblocco:
Girare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP66
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Altri
Diametro del fungo:
40 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13