AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AK133M5 Selettore luminoso verde Ø 22 - 3 pos. - 230Vac - 1NO+1NC- LED universale

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Con lampada -

  • Colore del pulsante - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118223318

Codice prodotto

SNRXB5AK133M5

Cod. produttore

XB5AK133M5

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Con lampada:

Colore del pulsante:

Verde

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione:

230...240 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di protezione (NEMA):

13

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Colore dell'anello frontale:

Nero

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Il selettore luminoso modulare Harmony XB5 è di colore verde, presenta 3 posizioni, un funzionamento posizioni fisse, un LED universale da 230V a 240V AC e morsetti a vite. Il selettore luminoso fornisce un'interfaccia versatile e altamente visibile per il comando delle macchine. È facilmente installabile in forature standard di 22 mm di diametro ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici collegamenti con morsetti a vite. Fornisce un chiaro aiuto per impostare le macchine in varie modalità operative, anche nelle sale di comando più buie grazie al chiaro feedback visivo. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. La sua ghiera in plastica lo rende ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza agli agenti chimici e/o un doppio isolamento elettrico.