AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AK133G5C0 Selettore luminoso verde -Ø22- 3 pos -120Vac- ghiera grigia- 1NO+1NC - LED universale

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AK133G5C0 Selettore luminoso verde -Ø22- 3 pos -120Vac- ghiera grigia- 1NO+1NC - LED universale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Con lampada -

  • Colore del pulsante - Verde

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489758677

Codice prodotto

SNRXB5AK133G5C0

Cod. produttore

XB5AK133G5C0

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Con lampada:

Colore del pulsante:

Verde

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione:

110...120 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

13

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Colore dell'anello frontale:

Nero

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Il selettore luminoso fornisce un'interfaccia versatile e altamente visibile per il comando delle macchine. È facilmente installabile in fori standard da 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici connettori a vite. Fornisce un chiaro aiuto per impostare le macchine in varie modalità operative, anche negli ambienti più bui grazie al chiaro feedback visivo.