AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AK124G5C0 Selettore luminoso rosso 120Vac ghiera grigia- 1NO+1NC - LED universale

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AK124G5C0 Selettore luminoso rosso 120Vac ghiera grigia- 1NO+1NC - LED universale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Con lampada -

  • Colore del pulsante - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005775253

Codice prodotto

SNRXB5AK124G5C0

Cod. produttore

XB5AK124G5C0

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Con lampada:

Colore del pulsante:

Rosso

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione:

110...120 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di protezione (NEMA):

13

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Colore dell'anello frontale:

Nero

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Il selettore luminoso fornisce un'interfaccia versatile e altamente visibile per il comando delle macchine. È facilmente installabile in fori standard da 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici connettori a vite. Fornisce un chiaro aiuto per impostare le macchine in varie modalità operative, anche negli ambienti più bui grazie al chiaro feedback visivo.