AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AJ53 Selettore Ø22 - 3 posizioni - con ritorno - leva LUNGA - nero - 2NO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AJ53 Selettore Ø22 - 3 posizioni - con ritorno - leva LUNGA - nero - 2NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Con lampada - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110903539

Codice prodotto

SNRXB5AJ53

Cod. produttore

XB5AJ53

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Numero di posizioni di commutazione:

3

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Con lampada:

no

Colore del pulsante:

Nero

Instabile:

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

13

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Colore dell'anello frontale:

Nero

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Il selettore modulare nero Harmony XB5 di Schneider Electric ha una leva lunga, 3 posizioni, funziona con un meccanismo ad impulso al centro e utilizza morsetti a vite. È dotato di 2 contatti NA e di una doppia ghiera in plastica isolata. Questo selettore fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Fornisce un metodo confortevole per impostare la macchina in varie modalità operative. È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, grazie al grado di protezione IP69, che lo rende ideale all'uso in ambienti gravosi.