SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AG415 Selettore a chiave, Harmony XB5, plastica, nero, 22 mm, chiave 455, 2 pos, fisso, estrazione chiave sinistra destra, 1 NO, contatti Push-in


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 2
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Con lampada - no
Colore del pulsante - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
2000005775154
Codice prodotto
SNRXB5AG415
Cod. produttore
XB5AG415
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
2
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Con lampada:
no
Colore del pulsante:
Nero
Instabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Colore dell'anello frontale:
Grigio
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica