SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AD335 Selettore a leva, Harmony XB5, plastica, nero, 22 mm, 3 posizioni, fisse, 2 NO, contatti Push-in


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Altri
Numero di posizioni di commutazione - 3
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Con lampada - no
Colore del pulsante - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
2000005775031
Codice prodotto
SNRXB5AD335
Cod. produttore
XB5AD335
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Numero di posizioni di commutazione:
3
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Con lampada:
no
Colore del pulsante:
Nero
Instabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Colore dell'anello frontale:
Grigio
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica