SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AA615 Pulsante, Harmony XB5, plastica, filoghiera, blu, 22 mm, ad impulso, senza marcatura, 1 NO, contatti Push-in


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Colore del pulsante - Blu
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
EAN
2000005774935
Codice prodotto
SNRXB5AA615
Cod. produttore
XB5AA615
Produttore
SNR
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Colore del pulsante:
Blu
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Numero di elementi di comando:
1
Instabile:
sì
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore dell'anello frontale:
Grigio
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13
Numero di contatti di scambio:
0
Trasparente:
no