AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4FK134M5 Selettore luminoso rosso filopannello 3 posizioni fisse 230VAC 1NO+1NC- LED universale- Ø30

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4FK134M5 Selettore luminoso rosso filopannello 3 posizioni fisse 230VAC 1NO+1NC- LED universale- Ø30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Altri

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Con lampada -

  • Colore del pulsante - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489580421

Codice prodotto

SNRXB4FK134M5

Cod. produttore

XB4FK134M5

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Numero di posizioni di commutazione:

3

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Con lampada:

Colore del pulsante:

Rosso

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione:

230...240 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

30.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

13

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Montato a filo pannello, questo selettore luminoso fa parte della gamma Harmony XB4 in metallo ed è un prodotto completo. Ha un diametro di montaggio di 30,5 mm. La tensione nominale di alimentazione è compresa tra 230 V e 240 V AC. La sorgente luminosa è un LED integrato. È disponibile l'opzione di marcatura personalizzata tramite lo strumento di personalizzazione web nel sito web di Schneider Electric. Il design a filo pannello di questo selettore risponde alle richieste del mercato in termini di ergonomia ed estetica. È dotato di una leva standard rossa con 3 posizioni a ±45 fisse. Il tipo di contatto è 1NO e 1NC ad apertura lenta e il terminale di collegamento è un morsetto a vite. La testa è circolare. La ghiera è cromata e la base di fissaggio è inzamak. Il selettore pesa 151 grammi. Dimensioni: altezza 53 mm e larghezza 36,6 mm. La semplicità di installazione, la flessibilità e la robustezza lo rendono adatto per la maggior parte dei settori e delle applicazioni industriali. I gradi di protezioneIP66, 67, 69 e 69K, tipo 12 13, 4, e 4X, IK06, assicurano protezione contro oggetti solidi e impatti elevati e tenuta a polvere e acqua. È certificato EN/IEC, CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS e per il settore navale. Tra gli accessori, utili per facilitare l'installazione e da ordinare separatamente, troviamo: il tappo otturatore rotondo in metallo montato a filo ghiera, l'anello in metallo, il distanziatore, la rondella protettiva e il kit di montaggio a filo. La confezione include 1 selettore. Può essere facilmente installato su un foro del pannello con l'aiuto di un cacciavite a croce. I contatti e le teste sono progettati per prevenire le vibrazioni, contribuendo a garantire un montaggio e un cablaggio sicuri. È ecocompatibile e conforme a direttive quali RoHS, RAEE, ecc. relative alla protezione dell'ambiente.