AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BW3545 Pulsante luminoso giallo Ø22 - filoghiera ad impulso - 240V - 1NO+1NC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BW3545 Pulsante luminoso giallo Ø22 - filoghiera ad impulso - 240V - 1NO+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Arancione

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110887396

Codice prodotto

SNRXB4BW3545

Cod. produttore

XB4BW3545

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Arancione

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Tensione di alimentazione della lampada:

240 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Numero di contatti di scambio:

0

Il pulsante luminoso modulare a gemma liscia arancione Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso, è alimentato a 220-240V AC e utilizza una base trasformatore integrato BA9s con LED integrato e morsetti a vite. Dispone inoltre di 1 contatto NA + 1 contatto NC e di una ghiera metallica cromata. Questo pulsante luminoso con trasformatore integrato fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard di diametro22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie all'illuminazione LED e alla base BA9s, luminose e di lunga durata . È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua ealle vibrazioni, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che la rendono ideale all'uso negli ambienti più difficili.