AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BW26BM5GEX Pulsante di test lampada spia blu 24..240V ATEX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Blu

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 24...240 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489498092

Codice prodotto

SNRXB4BW26BM5GEX

Cod. produttore

XB4BW26BM5GEX

Produttore

SNR

Colore della lente:

Blu

Tensione di esercizio nominale Ue:

24...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Grado di protezione (IP):

IP66

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Larghezza del foro di alloggiamento:

46.2 mm

Tipo di lente:

Piatta

Altezza del foro di alloggiamento:

30 mm

Tipo di protezione (NEMA):

13

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4 - ATEX D, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia per atmosfere esplosive. Questa lampada spia con funzione test ha una testa circolare ed è dotata di un LED blu integrato. Questa offerta è progettata appositamente per atmosfere esplosive. È progettato per l'uso nelle zone di polvere 21-22 e nelle zone di gas 1-2. Questa lampada spia con gemma liscia fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È dotato di 1 contatto NO con funzionamento ad apertura lenta. Questa lampada spia presenta una tensione nominale da 24 V a 254 V AC/DC. Ha una ghiera metallica cromata. Questa offerta è progettata appositamente per applicazioni nel settore del gas e petrolio, oltre che per l'industria alimentare, le stazioni di servizio ecc. È un prodotto classificato IP65 ed è dotato di certificazione INERIS 04ATEX9004U. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente. Harmony XB4 - ATEX è la gamma di atmosfere esplosive più completa che copre la maggior parte delle applicazioni.