AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BT845EX Pulsante di emergenza rosso Ø22 - testa a fungo Ø40 - premere-tirare - ATEX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BT845EX Pulsante di emergenza rosso Ø22 - testa a fungo Ø40 - premere-tirare - ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Premere-tirare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118030138

Codice prodotto

SNRXB4BT845EX

Cod. produttore

XB4BT845EX

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Premere-tirare

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Diametro del fungo:

40 mm

Il pulsante completo di arresto di emergenza rosso Harmony XB4 fa parte della gamma di pulsanti in metallo di diametro 22 mm, Harmony XB4 ATEX per atmosfere esplosive con polvere. Ha una testa circolare a fungo con ripristino premere-tirare di diametro 40 mm, con azionamento a scatto e aggancio meccanico. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC ad apertura lenta e di connessione a vite. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.