AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BS9445GEX Pulsante a fungo arresto emergenza ATEX chiave 455

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BS9445GEX Pulsante a fungo arresto emergenza ATEX chiave 455

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Con chiave

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489486044

Codice prodotto

SNRXB4BS9445GEX

Cod. produttore

XB4BS9445GEX

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Con chiave

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP65

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione con morsetto a molla

Diametro del fungo:

40 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4 - ATEX D, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia per atmosfere esplosive. Questo pulsante di spegnimento d'emergenza viene fornito con una testa a fungo e la chiave numero 455. Questa offerta è progettata appositamente per atmosfere esplosive. È progettato per l'uso nelle zone di polvere 21-22 e nelle zone di gas 1-2. È dotato di azionamento a scatto e blocco meccanico e operazione di sblocco con chiave. Dispone di 1 contattoNO e 1 contatto NC con funzionamento ad apertura lenta. Questo è un pulsante di arresto di emergenza in metallo con testa a fungo di 40 mm di diametro. Questa offerta è progettata appositamente per applicazioni nel settore del gas e petrolio, oltre cheper l'industria alimentare, le stazioni di servizio ecc. È un prodotto classificato IP65 ed è dotato di certificazione INERIS 04ATEX9004U. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comandocon collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente. Harmony XB4 - ATEX è la gamma di atmosfere esplosive più completa che copre la maggior parte delle applicazioni.