SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BS84445 Pulsante arresto di emergenza, Harmony XB4, metallo, fungo rosso 40 mm, 22 mm, girare per sbloccare, 2NC, contatti Push-in


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Girare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP66
Con illuminazione - no
Diametro del foro - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000005774546
Codice prodotto
SNRXB4BS84445
Cod. produttore
XB4BS84445
Produttore
SNR
Tipo di sblocco:
Girare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP66
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Altri
Diametro del fungo:
40 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13