AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BS844415 Pulsante arresto di emergenza, Harmony XB4, metallo, fungo rosso 40 mm, 22 mm, girare per sbloccare, 2NC+1NO, contatti Push-in

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Girare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606486341605

Codice prodotto

SNRXB4BS844415

Cod. produttore

XB4BS844415

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Girare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP66

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Altri

Diametro del fungo:

40 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Questo pulsante rosso a fungo da 40 mm per arresto di emergenza Harmony XB4 funziona con un meccanismo girare per sbloccare. Viene anche chiamato EMS (Emergency Machine Stop) ed EMO (Emergency Off). È dotato di 1 contatto NA e 2 contatti NC con funzionamento ad interruzione lenta. Si installa facilmente in fori standard da 22 mm di diametro e si collega ai circuiti di controllo tramite terminali a innesto. Fornisce al personale autorizzato un modo sicuro per passare dalla modalità operativa del processoa quella della macchina o viceversa. Questo prodotto è fatto di plastica e pesa 138 g. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.