AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BP381GEX Pulsante verde con cappuccio ATEX inserimento etichetta

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BP381GEX Pulsante verde con cappuccio ATEX inserimento etichetta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Alto

  • Colore del pulsante - Verde

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Instabile -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489485863

Codice prodotto

SNRXB4BP381GEX

Cod. produttore

XB4BP381GEX

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Alto

Colore del pulsante:

Verde

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Instabile:

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza del foro di alloggiamento:

46.2 mm

Altezza del foro di alloggiamento:

30 mm

Numero di contatti NO:

1

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4 - ATEX D, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia per atmosfere esplosive. Questo pulsante verde ha una testa circolare con un cappuccio in silicone trasparente a filo ghiera.Questa offerta è progettata appositamente per atmosfere esplosive. È progettato per l'uso nelle zone di polvere 21-22 e nelle zone di gas 1-2. Questo pulsante con cappuccio in silicone trasparente per l'inserimento dell'etichetta fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È dotato di 1 contatto NO con funzionamento ad apertura lenta e funziona con un meccanismo di ritorno a molla. Ha un materiale di contatto in lega d'argento. Ha una ghiera metallica cromata e una testa di diametro 22 mm. Questa offerta è progettata appositamente per applicazioni nel settore del gas e petrolio, oltre che per l'industria alimentare, le stazioni di servizio ecc. È un prodotto classificato IP65 ed è dotato di certificazione INERIS 04ATEX9004U. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente. Harmony XB4 - ATEX è la gamma di atmosfere esplosive più completa che copre la maggior parte delle applicazioni.