AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BL73415 Pulsante Ø22 - doppio ad impulso - verde+rosso - luce bianca- 24V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BL73415 Pulsante Ø22 - doppio ad impulso - verde+rosso - luce bianca- 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare

  • Forma del pulsante - Alto

  • Colore del pulsante - Rosso / Verde

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119043571

Codice prodotto

SNRXB4BL73415

Cod. produttore

XB4BL73415

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Rettangolare

Forma del pulsante:

Alto

Colore del pulsante:

Rosso / Verde

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

2

Instabile:

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Numero di contatti di scambio:

0

Il pulsante modulare doppio Harmony XB4 di Schneider Electric ha 1 pulsante rosso e 1 verde, funziona con un meccanismo ad impulso e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NA + 1 contatto NC e una ghiera metallica cromata. È contrassegnata con i simboli"I"e "O". Questo pulsante doppio fornisce un'interfaccia completa con 2 pulsanti alle vostre macchine con un intaglio del pannello unico. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.