AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BK135M5 Selettore luminoso arancione completo Ø22 3-pos. fisse 1NO+1NC 230V- LED universale

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BK135M5 Selettore luminoso arancione completo Ø22 3-pos. fisse 1NO+1NC 230V- LED universale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Con lampada -

  • Colore del pulsante - Arancione

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118223288

Codice prodotto

SNRXB4BK135M5

Cod. produttore

XB4BK135M5

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Con lampada:

Colore del pulsante:

Arancione

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione:

230...240 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Il selettore luminoso modulare arancione Harmony XB4 presenta 3 posizioni, un funzionamento a posizioni fisse e un LED universale da 230V a 240V AC. È dotato di ghiera metallica. Il selettore luminoso fornisce un'interfaccia versatile e altamente visibile per il comando delle macchine. È facilmente installabile in forature standard di 22 mm di diametro ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici collegamenti con morsetti a vite. Fornisce un chiaro aiuto per impostare le macchine in varie modalità operative, anche nelle sale di comando più buie grazie al chiaro feedback visivo. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.