AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BG61EX Selettore a chiave nero Ø22 - 2 POSIZ. 90° - molla di ritorno - 1 NO - ATEX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BG61EX Selettore a chiave nero Ø22 - 2 POSIZ. 90° - molla di ritorno - 1 NO - ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Con lampada - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118030558

Codice prodotto

SNRXB4BG61EX

Cod. produttore

XB4BG61EX

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Con lampada:

no

Colore del pulsante:

Nero

Instabile:

Grado di protezione (IP):

IP65

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4 - ATEX D, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia per atmosfere esplosive. Questo selettore a chiave viene fornito con la chiave numero 455 e l'estrazione della chiave a sinistra. Questa offerta è progettata appositamente per atmosfere esplosive. È progettato per l'uso nelle zone polverose 21-22. Ha 2 posizioni operative e funziona con un meccanismo di ritorno a molla. Ha 1 contatto NO con funzionamento ad apertura lenta. Questo selettore a chiave metallico è dotato di una ghiera metallica cromata. Questa offerta è progettata appositamente per applicazioni nel settore del gas e petrolio, oltre che per l'industria alimentare, le stazioni di servizio ecc. È un prodotto classificato IP65 ed è dotato di certificazione INERIS 04ATEX9004U. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per unutilizzo semplice ed efficiente. Harmony XB4 - ATEX è la gamma di atmosfere esplosive più completa che copre la maggior parte delle applicazioni.