AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BD912R4K7 Testa potenziometro 4,7K completo Ø22

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BD912R4K7 Testa potenziometro 4,7K completo Ø22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 4700 Ohm

  • Potenza assorbita - 1 W

  • Numero di giri - 0...10

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110985009

Codice prodotto

SNRXB4BD912R4K7

Cod. produttore

XB4BD912R4K7

Produttore

SNR

Resistenza:

4700 Ohm

Potenza assorbita:

1 W

Numero di giri:

0...10

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Il potenziometro Harmony XB4 di Schneider Electric di diametro 22 mm ha una resistenza di 4,7 kΩ e utilizza morsetti a vite. Ha una ghiera metallica cromata. Questo potenziometro fornisce un'interfaccia esterna per il controllo dei parametri chiave dei componenti di automazione come azionamenti e inverter. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP69 e IP69K, che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.