SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BD912R100K Testa potenziometro 100K completo Ø22


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 100000 Ohm
Potenza assorbita - 1 W
Numero di giri - 0...10
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480985034
Codice prodotto
SNRXB4BD912R100K
Cod. produttore
XB4BD912R100K
Produttore
SNR
Resistenza:
100000 Ohm
Potenza assorbita:
1 W
Numero di giri:
0...10
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X