AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BA45 Pulsante, Harmony XB4, metallo, a filo ghiera, rosso, 22 mm, ad impulso, senza marcatura, 1NO+1NC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BA45 Pulsante, Harmony XB4, metallo, a filo ghiera, rosso, 22 mm, ad impulso, senza marcatura, 1NO+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480502316

Codice prodotto

SNRXB4BA45

Cod. produttore

XB4BA45

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Rosso

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Numero di contatti di scambio:

0

Il pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e permette di ridurre al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. È facilmente installabile in fori standard del pannello da 22 mm di diametro ed è collegabile ai circuiti di comando con connessioni a morsetto a vite tradizionali. Alte prestazioni. È conforme a norme e certificazioni internazionali (certificazione navale, IP66 IP67 IP69 IP69K, Type 13 and 4X).