SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BA425 Pulsante, Harmony XB4, metallo, filoghiera, rosso, 22 mm, ad impulso, senza marcatura, 1 NC, contatti Push-in


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Colore del pulsante - Rosso
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
EAN
2000005774294
Codice prodotto
SNRXB4BA425
Cod. produttore
XB4BA425
Produttore
SNR
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Colore del pulsante:
Rosso
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Numero di elementi di comando:
1
Instabile:
sì
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
1
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13
Numero di contatti di scambio:
0
Trasparente:
no