AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWG130EX Pulsantiera - XAW-G - plastica - 1 NO - nero - avvio-arresto

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWG130EX Pulsantiera - XAW-G - plastica - 1 NO - nero - avvio-arresto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Numero di selettori - 1

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118047204

Codice prodotto

SNRXAWG130EX

Cod. produttore

XAWG130EX

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

1

Numero di selettori:

1

Adatto per arresto di emergenza:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Colore del coperchio della custodia:

Nero

Numero di pulsanti a fungo:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Harmony XAWG130EX è una pulsantiera in plastica - 1 NO - colore nero - Start-Stop. Fa parte della gamma di stazioni in metallo o plastica complete Harmony ATEX D per atmosfere esplosive.