AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPS11221N Pulsantiera inviolabile - XAP-S - serratura

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Numero di pulsanti - 0

  • Numero di spie luminose - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110838503

Codice prodotto

SNRXAPS11221N

Cod. produttore

XAPS11221N

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

1

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto di emergenza:

no

Numero di pulsanti:

0

Numero di spie luminose:

0

Materiale (del corpo):

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di interruttori a chiave:

1

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Numero di pulsanti a fungo:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Colore del corpo:

Grigio

La pulsantiera vuota grigia consente ai costruttori di macchine di personalizzare le macchine aggiungendo facilmente qualsiasi unità di comando e segnalazione alla custodia in base al funzionamento richiesto. Grazie al grado di protezione IP54 garantisceresistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Il prodotto è compatibile con i pulsanti, i selettori e le lampade spia della gamma Harmony da 22 mm, ed è progettato per macchine di produzione semplici e per produzione in massa, per settori tessile e dell'imballaggio. Inoltre, è adatta per la gestione di piccoli sistemi di sollevamento, il comando delle porte dei garage e di serrande avvolgibili e gli sfiati per estrazione del fumo.