AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPS11111N Pulsantiera inviolabile - XAP-S - serratura

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPS11111N Pulsantiera inviolabile - XAP-S - serratura

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Numero di interruttori a chiave - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110838497

Codice prodotto

SNRXAPS11111N

Cod. produttore

XAPS11111N

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

1

Adatto per arresto di emergenza:

no

Materiale (del corpo):

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di interruttori a chiave:

1

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Numero di contatti NO:

1

Harmony XAPS è una pulsantiera a chiave completa e pronta all'uso con 2 posizioni, avvio-arresto (start-stop), fissa. È dotata di una serratura con chiave ed è progettata per fornire una sequenza di avvio o autorizzazione tramite chiave. Viene fornita con 2 chiavi. Viene fornita con 1 contatto NO per funzione e con la marcatura O - I sul lato anteriore. Progettata per il settore industriale, offre semplicità di funzionamento, flessibilità e robustezza. Ha un grado di protezione IP54. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -25 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso. Provvista di custodia grigia in lega di zinco. Peso 830 g; dimensioni: 75 mm di larghezza, 75 mm di altezza, 84 mm di profondità con chiave. È progettata per i costruttori di macchine (settori automobilistico, tessile e del legno), per i servizi e le infrastrutture, la distribuzione di energia, l'edilizia e gli aeroporti. È compatibile con la gamma di unità di comando e segnalazione Harmony XB4.