AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPO2602 Pulsantiera vuota arancio M20 2 fori 30MM 80X130X77 UL CSA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPO2602 Pulsantiera vuota arancio M20 2 fori 30MM 80X130X77 UL CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 2

  • Colore del coperchio della custodia - Altri

  • Materiale (del corpo) - Zinco

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005774188

Codice prodotto

SNRXAPO2602

Cod. produttore

XAPO2602

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

2

Colore del coperchio della custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Zinco

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

77 mm

Diametro delle aperture:

30.5 mm

Altezza:

130 mm

Larghezza:

80 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Questo prodotto fa parte della gamma XAP, un'offerta di stazioni di controllo in metallo per le serie XB4 e XB5 di pulsanti Ø 22 mm e per le serie 9001K e 9001SK di pulsanti Ø 30 mm. XAPO2602 è un involucro vuoto di colore arancione che è utile in atmosfera pericolosa dove l'interfaccia di controllo deve essere identificata rapidamente (RAL 2008). Questa versione con 2 fori consente qualsiasi tipo di funzione XB4/XB5, compresi gli E-stop con piastra legenda. È possibile utilizzare 2 taglie di portaetichette in diverse posizioni. Anche le unità XB4F/XB5F da incasso sono compatibili. È possibile personalizzare XAP con il configuratore e il selettore di prodotti online Harmony. Questo prodotto è stato standardizzato con una filettatura metrica da utilizzarecon pressacavi ISO per essere pienamente conforme allo standard IEC 62444. È dotato di due fori M20. La protezione dalle scosse elettriche è di classe I conforme a EN/IEC 61140 e il livello di protezione dalle scosse meccaniche è fino a IK07 conforme a EN/IEC 62262. Si tratta di una lega di zinco offerta e le dimensioni sono 80mm (larghezza) x 130mm (altezza) x 77mm (profondità) e pesa 0.937kg. XAPO è progettato per OEM (Original Equipment Manufacturers) che soddisfano i requisiti per applicazioni gravose come movimentazione materiali, industria alimentare, turbine eoliche, miniere, minerali e metalli (MMM), veicoli, ecc. Questo involucro è conforme alle norme EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1 e dispone della certificazione CE, UL, cULus ed EAC. Il pannello etichetta completamente personalizzato è disponibile per migliorare l'esperienza dell'interfaccia e l'estetica dell'armadio. L'accessorio ZB4FBZ014 è disponibile anche per il montaggio di teste a incasso. XAP è progettato per essere montato sia in posizione verticale che orizzontale con 4 fori di fissaggio. Il fattore di forma consente di combinare semplicità, flessibilità di personalizzazione e design accattivante per le macchine È ecologica e conforme alle direttive RoHS, WEEE e REACh in materia di protezione ambientale.