AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPD2503 Pulsantiera in metallo grigia M20 3 fori 22MM 80X130X77 UL CSA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPD2503 Pulsantiera in metallo grigia M20 3 fori 22MM 80X130X77 UL CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 3

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Zinco

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110001105

Codice prodotto

SNRXAPD2503

Cod. produttore

XAPD2503

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

3

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Zinco

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

77 mm

Diametro delle aperture:

22.5 mm

Altezza:

130 mm

Larghezza:

80 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Questo prodotto fa parte della gamma XAP, un'offerta di stazioni di controllo in metallo per le serie XB4 e XB5 di pulsanti con diametro di 22 mm. XAPD2503 è un armadio vuoto di colore grigio (RAL7035). Questa versione con 3 fori consente di combinare lefunzioni XB4/XB5 in un piccolo volume. La sua dimensione lascia uno spazio confortevole per il cablaggio. È possibile personalizzare XAP con il configuratore e il selettore di prodotti online Harmony. Questo prodotto è stato standardizzato con una filettatura metrica da utilizzare con pressacavi ISO per essere pienamente conforme allo standard IEC 62444. È dotato di due fori M20. La protezione dalle scosse elettriche è di classe I conforme a EN/IEC 61140 e il livello di protezione dalle scosse meccanicheè fino a IK07 conforme a EN/IEC 62262. Si tratta di un'offerta in lega di zinco e le dimensioni sono 80 mm (larghezza) x 130 mm (altezza) x 77 mm (profondità) e pesa 0,815 kg. XAPD è progettato per OEM (Original Equipment Manufacturers) che soddisfano irequisiti per applicazioni gravose come movimentazione materiali, industria alimentare, turbine eoliche, miniere, minerali e metalli (MMM), veicoli, ecc. Questo involucro è conforme alle norme EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1 e dispone della certificazione CE, UL, cULus ed EAC. Il pannello etichetta completamente personalizzato è disponibile per migliorare l'esperienza dell'interfaccia e l'estetica dell'armadio. XAP è progettato per essere montato sia in posizione verticale che orizzontale con 4 fori di fissaggio. Il fattore di forma consente di combinare semplicità, flessibilità di personalizzazione e design accattivante per le macchine È ecologica e conforme alle direttive RoHS, WEEE e REACh in materia di protezione ambientale.