AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK198 Pulsantiera GIALLA - 1 pulsante con testa a fungo rosso Ø40 premere-tirare 1 NC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK198 Pulsantiera GIALLA - 1 pulsante con testa a fungo rosso Ø40 premere-tirare 1 NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Premere-tirare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119048101

Codice prodotto

SNRXALK198

Cod. produttore

XALK198

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Premere-tirare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP67

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Diametro del fungo:

40 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

La pulsantiera gialla Harmony XALK di Schneider Electric per la funzione di arresto d'emergenza è ideale per la vostra pulsantiera completa. È dotato di 1 pulsante con testa a fungo rosso, con 1 contatto NC. Funziona con meccanismo premere-tirare e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera con pulsante con testa a fungo per funzione di arresto di emergenza è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci. È resistente agli urti, alla corrosione, alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.