SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK188E Pulsantiera XAL-K - funzione arresto di emergenza - 1 NO + 1 NC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Con chiave
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP66
Con illuminazione - no
Diametro del foro - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110113792
Codice prodotto
SNRXALK188E
Cod. produttore
XALK188E
Produttore
SNR
Tipo di sblocco:
Con chiave
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP66
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Diametro del fungo:
40 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri