AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK178GTH26 Pulsantiera in plastica completa, arresto di emergenza girare per sbloccare, rosso 2NC+1NO, con marcatura N Ø DST Ø P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK178GTH26 Pulsantiera in plastica completa, arresto di emergenza girare per sbloccare, rosso 2NC+1NO, con marcatura N Ø DST Ø P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Girare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110959192

Codice prodotto

SNRXALK178GTH26

Cod. produttore

XALK178GTH26

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Girare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP67

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Diametro del fungo:

40 mm

La pulsantiera gialla Harmony XALK per la funzione di arresto di emergenza è ideale per la vostra pulsantiera completa. Funziona con un meccanismo di rilascio girare per sbloccare e utilizza morsetti a vite. La pulsantiera con pulsante a fungo per la funzione di arresto di emergenza è ideale quando è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o quando è richiesta la massima ergonomia. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature evidenti. Grazie ai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K garantisce resistenza agli urti, alle vibrazioni e alla corrosione e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. La sua vasta gamma di temperature difunzionamento da -40 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso. I morsetti con collegamento a vite resistenti alle vibrazioni garantiscono un'elevata resistenza alle vibrazioni, rendendo il prodotto adatto all'installazione su macchine ad alto impatto.