SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD361B Pulsantiera completa, Harmony XALD, grigio scuro, pulsanti verde a filo/rosso a filo Ø22 mm e lampada spia rossa


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 2
Numero di selettori - 0
Adatto per arresto di emergenza - no
Numero di pulsanti - 2
Numero di spie luminose - 1
Confezione
1 PZ
EAN
2000005774010
Codice prodotto
SNRXALD361B
Cod. produttore
XALD361B
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
2
Numero di selettori:
0
Adatto per arresto di emergenza:
no
Numero di pulsanti:
2
Numero di spie luminose:
1
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero di interruttori a chiave:
0
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Numero di pulsanti a fungo:
0
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Colore del corpo:
Grigio