AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD321 Pulsantiera XAL-D - tre funzioni - 1 NC + 2 NO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD321 Pulsantiera XAL-D - tre funzioni - 1 NC + 2 NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 3

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Numero di pulsanti - 3

  • Numero di spie luminose - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110114713

Codice prodotto

SNRXALD321

Cod. produttore

XALD321

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

3

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto di emergenza:

no

Numero di pulsanti:

3

Numero di spie luminose:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Numero di pulsanti a fungo:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

La pulsantiera gialla Harmony XALD di Schneider Electric con 3 funzioni è ideale per la vostra pulsantiera completa. È dotata 1 pulsante a filo ghiera verde con marcatura "MONTEe ", 1 pulsante a filo ghiera rosso con marcatura "ARRET"e 1 pulsante a filoghiera verde con marcatura "DESCENTe ", con 2 contatti NO + 1 contatto NC. Funziona con meccanismo di ritorno a molla e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera con 3 pulsanti per 3 funzioni consente ai costruttori di macchine di aggiungere facilmente alle proprie macchine le funzionalità di comando e segnalazione necessarie. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie a colori vivaci e mercature ben definite. È resistente agli urti, alla corrosione, alle vibrazioni, è protetto contro la polveree la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.