AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD241 Pulsantiera XAL-D - funzione marcia o arresto - 2 NO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD241 Pulsantiera XAL-D - funzione marcia o arresto - 2 NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 2

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Numero di pulsanti - 2

  • Numero di spie luminose - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110114379

Codice prodotto

SNRXALD241

Cod. produttore

XALD241

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

2

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto di emergenza:

no

Numero di pulsanti:

2

Numero di spie luminose:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Numero di pulsanti a fungo:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

La pulsantiera Harmony XALD di Schneider Electric gialla per la funzione di avvio/arresto è ideale per la vostra pulsantiera completa. È dotata 1 pulsante a filo ghiera verde con marcatura "OUVERTURe "e 1 pulsante a filo ghiera rosso con marcatura "FERMETURe ", con 2 contatti NO. Funziona con meccanismo di ritorno a molla e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera con pulsanti a filo ghiera è ideale per comandare le funzioni di avvio/arresto nelle macchine. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie a colori vivaci e mercature ben definite. È resistente agli urti, alla corrosione, alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.